Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 2f Zwischenr. RW Gira Event Reinweiß m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0212327 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 0212327 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-0212327
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0212327
EAN/GTIN:
     4010337074175
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach reinweiß
Abdeckrahmen Gira EventReinweiß seidenmatt mit Zwischenrahmen Reinweiß glänzend2fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen gira, 2fach rahmen, Zwischenrahmen, Designrahmen, 2fach
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211328
ab € 5,54*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211326
ab € 6,82*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211763
ab € 6,89*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211773
ab € 6,88*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211733
ab € 6,90*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211723
ab € 6,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211395
ab € 6,88*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211334
ab € 6,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211803
ab € 4,99*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212328
ab € 8,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212326
ab € 10,35*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212763
ab € 10,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212773
ab € 10,38*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212733
ab € 10,38*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212723
ab € 9,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.