Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe 2f Pfeil System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 029403 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 029403 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-029403
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     029403
EAN/GTIN:
     4010337294030
Suchbegriffe:
Drehschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Wippe 2fach mit PfeilsymbolReinweiß glänzend
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousiewippe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, gira jalousie wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Doppelschalter, Serienschalter, 2fach, Jalousie, Pfeil, Symbol, Wippschalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
329403
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.