Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereolautsprecher-Steckd. System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 040201 Steckdose Weiß
GIRA 040201 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-040201
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     040201
EAN/GTIN:
     4010337402015
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprechersteckdose
Steckdoseneinsatz
Stereolautsprecher-SteckdoseCremeweiß glänzendMerkmale: Mit Schraubklemmen.Hinweise : Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm 2. Als Einsatz für High-End-Lautsprechersteckverbinder (WBT) und Datenhaube verwenden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.