Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f BSF Standard 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Standard 55 Weiß
GIRA Standard 55 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-109103
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     109103
EAN/GTIN:
     4010337091035
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira rahmen reinweiss 1f
Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit BeschriftungsfeldReinweiß glänzend1fachMerkmale: Bruchsicher. Sprühnebeldicht. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.Hinweise : Nicht zu verwenden mit: Dichtungsset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira 1 fach rahmen, 1fach rahmen, 1fach, Designrahmen, Beschriftungsfeld
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109127
ab € 3,23*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
110203
ab € 6,06*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
110227
ab € 6,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109203
ab € 6,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109227
ab € 6,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
110303
ab € 9,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
110327
ab € 9,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109303
ab € 9,42*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109327
ab € 9,42*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
111403
ab € 13,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
111427
ab € 13,62*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109403
ab € 13,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109427
ab € 13,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
111527
ab € 20,51*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
111503
ab € 20,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.