Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 2f waager. BSF Standard 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Standard 55 Weiß
GIRA Standard 55 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-109203
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     109203
EAN/GTIN:
     4010337092032
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach reinweiß
Abdeckrahmen Gira Standard 55 mit BeschriftungsfeldReinweiß glänzend2fach waagerechtMerkmale: Bruchsicher. Sprühnebeldicht. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, bspw. in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern.Hinweise : Nicht zu verwenden mit: Dichtungsset IP44, Aufputz-Gehäuse flache Bauweise, Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen gira, 2fach rahmen, Beschriftungsfeld, 2fach, waagerecht, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109103
ab € 3,24*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109127
ab € 3,23*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
110203
ab € 6,06*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
110227
ab € 6,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109227
ab € 6,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
110303
ab € 9,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
110327
ab € 9,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109303
ab € 9,42*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109327
ab € 9,42*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
111403
ab € 13,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
111427
ab € 13,62*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109403
ab € 13,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
109427
ab € 13,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
111527
ab € 20,51*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
111503
ab € 20,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.