Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampendimmeins. 100 - 1000 W DruckWe Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 1181 00 Eingebaut Dimmer Grau
GIRA 1181 00 Eingebaut Dimmer Grau
Artikel-Nr.:
     C1176-118100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     118100
EAN/GTIN:
     4010337003939
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
Glühlampendimmeinsatz mit Druck-Wechselschalter100 - 1000 WMerkmale: Dimmen von Glühlampen und HV-Halogen bei AC 230 V, 50 Hz. Elektronischer Kurzschlussschutz. Automatischer Übertemperaturschutz mit Wiederanlauf. Mit Schraubklemmen.Hinweise : Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Seriendimmer:
false
Lastart:
sonstige
Nebenstelleneingang:
false
Lichtwertspeicher:
false
Verwendbar mit Taste:
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennleistung ohmsche Last:
100 W | 1000 W
Nennleistung induktive Last:
100 VA | 1000 VA
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.