Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät Video REG Türko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 128800 Interkom-System-Zubehör Stromversorgung
GIRA 128800 Interkom-System-Zubehör Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     C1176-128800
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     128800
EAN/GTIN:
     4010337288008
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Steuergerät VideoREGMerkmale: Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikationsbusses. Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Videokomponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay. Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar. Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden. Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses. Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung. LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung. Ausgang AC 12 V zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners. Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung. Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.Hinweise : Das Steuergerät Video ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen, nicht für handelsübliche Aufputz-Verteiler. Wird die Topologie der Videoverkabelung als Stichleitung ausgeführt, wird zusätzlich der Videoverteiler benötigt. Mit dem Steuergerät Video ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).
Weitere Informationen:
Anwendung:
Video
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
AC
Ausgangsspannung:
12 V
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
8
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
true
Steuerfunktion:
true
Auswertefunktion:
false
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
18
Serviceanzeigen:
false
Montageart:
sonstige
Programmiersperre:
false
Weitere Suchbegriffe: Video, Steuergerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
128700
ab € 117,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.