Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät Audio REG Türko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 128700 Interkom-System-Zubehör Stromversorgung
GIRA 128700 Interkom-System-Zubehör Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     C1176-128700
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     128700
EAN/GTIN:
     4010337287001
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Steuergerät AudioREGMerkmale: Steuergerät zur Versorgung der Audiokomponenten des Gira Türkommunikationsbusses. Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses. Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses. Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung. LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung. Ausgang AC 12 V zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners. Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung. Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.Hinweise : Das Steuergerät Audio ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen. Ist dies nicht möglich, handelsüblichen Aufputz-Verteiler verwenden. Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
AC
Ausgangsspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
true
Steuerfunktion:
true
Auswertefunktion:
false
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
70
Serviceanzeigen:
true
Programmiersperre:
false
Weitere Suchbegriffe: Audio, Steuergerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
049543
ab € 298,79*
Zubehör
GIRA Giersiepen
260528
ab € 214,13*
Zubehör
GIRA Giersiepen
260501
ab € 209,23*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2605005
ab € 218,68*
Zubehör
GIRA Giersiepen
128800
ab € 242,07*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126167
ab € 194,84*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126166
ab € 186,85*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126667
ab € 164,52*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126666
ab € 157,55*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126865
ab € 230,35*
Zubehör
GIRA Giersiepen
125028
ab € 51,31*
Zubehör
GIRA Giersiepen
125027
ab € 48,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.