Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl. 2f Türstation Türko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 1297 00 Silber
GIRA 1297 00 Silber
Artikel-Nr.:
     C1176-129700
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     129700
EAN/GTIN:
     4010337297000
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Montageplatte
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Montageplatte für Türstation2fachMerkmale: Montageplatte zum Abdecken der Installationsöffnungen bauseits vorhandener Türsprechanlagen bei der Nachrüstung des Gira Türkommunikations-Systems. In der Montageplatte befinden sich Bohrungen zur Wandmontage, sowie Öffnungen zur Aufnahme der Gira Türstation. Material: Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
false
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
130 mm
Höhe:
253 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
129800
ab € 48,62*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
129900
ab € 57,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.