Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl. 3f Türstation Türko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte 3f. 129800
Montageplatte 3f. 129800
Artikel-Nr.:
     C1176-129800
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     129800
EAN/GTIN:
     4010337298007
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Montageplatte
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Montageplatte für Türstation3fachMerkmale: Montageplatte zum Abdecken der Installationsöffnungen bauseits vorhandener Türsprechanlagen bei der Nachrüstung des Gira Türkommunikations-Systems. In der Montageplatte befinden sich Bohrungen zur Wandmontage, sowie Öffnungen zur Aufnahme der Gira Türstation. Material: Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
false
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
130 mm
Höhe:
253 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
129700
ab € 44,22*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
129900
ab € 57,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.