Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZFH-Paket Video System 106 Verkehrsweiß(lack.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZFH-Paket Video verkehrs-ws/lack. 2417902
ZFH-Paket Video verkehrs-ws/lack. 2417902
Artikel-Nr.:
     C1176-2417902
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2417902
EAN/GTIN:
     4010337035770
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
System 106 Zweifamilienhaus-Paket VideoVerkehrsweiß (lackiert)Hinweise : Ausführung in Edelstahlvariante V2A oder Verkehrsweiß (lackiert).
Weitere Informationen:
Mit Video:
true
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Farbe der Außenstation:
weiß
Internkommunikation:
true
Freisprechen:
true
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Geeignet für Behinderte:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.082,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.299,91*
€ 2.736,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.268,58*
€ 2.699,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,44*
€ 2.584,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.121,02*
€ 2.524,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.082,51*
€ 2.478,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.