| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050326 Herst.-Nr.: 100050326 EAN/GTIN: 4006144934979 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A4 Schulheft, 32 Blatt. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Blanko (Lineatur 20), ideal für Unterrichtsfächer, bei denen Zeichnungen anzufertigen sind. Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen. Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Blätter: | 32 | Farbe des Einbandes: | blau | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Ausführung der Lineatur: | blanko |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |