| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100050618 Herst.-Nr.: 100050618 EAN/GTIN: 4006144823006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A3/A4 Kanzleipapier, 250 Bögen. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Liniert ohne Rand für eine Nutzung des Blattes ohne Ränder. Bögen im Format A3, mittig gefalzt auf A4. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. ohne Lochung für die Nutzung der gesamten Seite ohne Einschränkung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Ausführung der Lineatur: | liniert | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Weißgrad (CIE): | 95 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |