Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Office A3/A4 Kanzleipapier, kariert, 250 Bögen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LANDRÉ Office A3/A4 Kanzleipapier, kariert, 250 Bögen
LANDRÉ Office A3/A4 Kanzleipapier, kariert, 250 Bögen
LANDRÉ Office A3/A4 Kanzleipapier, kariert, 250 Bögen
LANDRÉ Office A3/A4 Kanzleipapier, kariert, 250 Bögen
Artikel-Nr.:
     C1184-100050619
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050619
EAN/GTIN:
     4006144823013
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
A3/A4 Kanzleipapier, 250 Bögen. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Kariert ohne Rand für eine Nutzung des Blattes ohne Ränder. Bögen im Format A3, mittig gefalzt auf A4. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. ohne Lochung für die Nutzung der gesamten Seite ohne Einschränkung.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
kariert
Weißgrad (CIE):
95
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
80
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,04144* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.