Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
Artikel-Nr.:
     C1184-100081039
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100081039
EAN/GTIN:
     4002030854413
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
kaufmännische Heftung. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. widerstandsfähiger240 g/m² starker Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde. starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Größe: 318 x 5 x 245 mm (BxTxH). Farbe: Naturbraun. 20 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
natur
Flächenmasse des Papiers:
240
max. Anzahl der Blätter:
200
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92287*
€ 1,09822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88287*
€ 1,05062
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.