| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100201773 Herst.-Nr.: 100201773 EAN/GTIN: 5020215709098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Format: A4XL. 45mm Rücken: für ca. 300 Blätter. individualisierbares Ringbuch, extrabreit. Vorder- und Hinterflügel sowie Rücken außen mit vollflächiger transparenter Tasche versehen. 4 D-Ringe, Durchmesser 12 mm. aus 1,2 mm starkem PP Material. Hinterflügel mit 4-Ring Combimechanik, 3 x 8 cm Lochabstand, 30 mm Füllhöhe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser des Ringes: | 30 | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Ja | Ausführung der Ablagemechanik: | Ring Mechanik | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | 4-D-Mechanik | Werkstoff: | PP | Farbe: | glasklar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |