Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
ELBA Register A4 (225 x 297 mm), aus 0,12 mm starker PP-Folie, 1-12, 12 Blatt, durchgefärbt 6-farbig, Deckblatt weiß
Artikel-Nr.:
     C1184-100204769
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100204769
EAN/GTIN:
     3045051755124
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
für A4 Format. aus 0,12 mm starkem PP Material. beschriftbares Deckblatt. 12 Blatt, A4, volldeckend, 1 - 12. 6-Farbig. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
0
Werkstoff:
PP
Ausführung der Tabe:
Numerisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.