Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ablageschachtel "tric", für Ordnerfüllungen oder Systemregistraturen mit Reitern, mit Verschlusslasche, Archivaufdruck und zwei Grifflöchern, allseitig geschlossen, aus sta...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELBA Ablageschachtel "tric", für Ordnerfüllungen oder Systemregistraturen mit Reitern, mit Verschlusslasche, Archivaufdruck und zwei Grifflöchern, allseitig geschlossen, aus sta...
ELBA Ablageschachtel "tric", für Ordnerfüllungen oder Systemregistraturen mit Reitern, mit Verschlusslasche, Archivaufdruck und zwei Grifflöchern, allseitig geschlossen, aus sta...
ELBA Ablageschachtel "tric", für Ordnerfüllungen oder Systemregistraturen mit Reitern, mit Verschlusslasche, Archivaufdruck und zwei Grifflöchern, allseitig geschlossen, aus sta...
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31836-00
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100333274
EAN/GTIN:
     4002030830035
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Perfekt zur Archivierung von A4-Dokumenten übertragen von einen Ordner. Aus extrem stabiler, FSC-zertifizierter und säurefreier Wellpappe. Mit Verschlusslasche & Aufdruck für Beschriftungen. Einfacher Aufbau, durch das automatische Montagesystem. Größe: 11 x 34 x 27 cm (BxTxH).
Weitere Informationen:
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
max. Aufbewahrungsmenge:
1000
Farbe:
grau
Lieferung gefaltet:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
30
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,33*
2 Tage
526
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,64*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,70*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,90*
€ 2,79*
3 Tage
364
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,70*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.