Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux SPIRIT Garderobenständer, metallgrau, mit 6 Kleiderbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux SPIRIT Garderobenständer, metallgrau, mit 6 Kleiderbügeln
Unilux SPIRIT Garderobenständer, metallgrau, mit 6 Kleiderbügeln
Unilux SPIRIT Garderobenständer, metallgrau, mit 6 Kleiderbügeln
Unilux SPIRIT Garderobenständer, metallgrau, mit 6 Kleiderbügeln
Unilux SPIRIT Garderobenständer, metallgrau, mit 6 Kleiderbügeln
Artikel-Nr.:
     C1184-100340626
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340626
EAN/GTIN:
     3595560007196
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenständer mehrsäulig
Standgarderobe mit zwei Kleiderstangen (2 x 25 cm). Hergestellt aus robusten Stahlrohren. Inklusive 6 Holzbügeln in Mahagoni-Optik. Schirmhalter: nein. Kopf: nicht drehbar. Maße Standfuß: 50 x 50 cm. Höhe: 175 cm. Gewicht: 10,3 kg. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Holzkleiderbügel.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.