Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux CYPRES Garderobenständer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux CYPRES Garderobenständer schwarz
Unilux CYPRES Garderobenständer schwarz
Unilux CYPRES Garderobenständer schwarz
Unilux CYPRES Garderobenständer schwarz
Unilux CYPRES Garderobenständer schwarz
Unilux CYPRES Garderobenständer schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100340639
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340639
EAN/GTIN:
     3595560009800
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Standgarderobe im klassischen Stil mit 8 Dreifach-Kleiderhaken. Ideale Nischenlösung dank drehbarem Kopfring. Schirmhalter: ja, für bis zu 9 Stockschirme. Kopf: drehbar. Durchmesser: 35 cm. Höhe: 170 cm. Gewicht: 8,8 kg. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium, Kunststoff (PP).
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.