Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux STEELY MAGNETIC Kleiderhaken schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux STEELY MAGNETIC Kleiderhaken schwarz
Unilux STEELY MAGNETIC Kleiderhaken schwarz
Unilux STEELY MAGNETIC Kleiderhaken schwarz
Unilux STEELY MAGNETIC Kleiderhaken schwarz
Unilux STEELY MAGNETIC Kleiderhaken schwarz
Unilux STEELY MAGNETIC Kleiderhaken schwarz
Unilux STEELY MAGNETIC Kleiderhaken schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100340733
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340733
EAN/GTIN:
     3595560004874
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Kleiderhaken mit Magnetbefestigung. Anzahl Kleiderhaken: 1. Max. Last: 12 kg. Gewicht: 510 g. Höhe: 14,8 cm. Breite: 6,8 cm. Tiefe: 7,6 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, PVC.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Garderobenleiste:
Stahl
Anzahl der Haken:
1
max. Gewichtsbelastung:
0.012
Farbe:
schwarz
Ablage vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.