Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux CYPRES Wandgarderobe 2 Haken grau-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux CYPRES Wandgarderobe 2 Haken grau-schwarz
Unilux CYPRES Wandgarderobe 2 Haken grau-schwarz
Unilux CYPRES Wandgarderobe 2 Haken grau-schwarz
Unilux CYPRES Wandgarderobe 2 Haken grau-schwarz
Unilux CYPRES Wandgarderobe 2 Haken grau-schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100340804
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340804
EAN/GTIN:
     3595560009589
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Wandgarderobe mit 2 Dreifachhaken. Kapazität: 6 Kleidungsstücke. Max. Last: 50 kg. Gewicht: 0,35 kg. Höhe: 15 cm. Breite: 20 cm. Tiefe: 9 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Garderobenleiste:
Stahl
Ablage vorhanden:
Nein
Anzahl der Haken:
2
max. Gewichtsbelastung:
0.050
Farbe:
silber-metallic
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.