Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, chamois
Artikel-Nr.:
     C1184-100552093
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552093
EAN/GTIN:
     4002030851467
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter natron chamois
hänge hefter
kaufmännische Heftung. Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Kapazität: bis ca 200 Blatt A4. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Für ca. 200 A4-Blätter.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
200
Flächenmasse des Papiers:
240
Farbe:
chamois
Werkstoff:
Pappe
Art der Heftung:
Kaufmännisch
Weitere Suchbegriffe: hängehefter chamois
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.