Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün
Artikel-Nr.:
     C1184-100552096
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552096
EAN/GTIN:
     4002030851481
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter elba natron
hänge-hefter elba
kaufmännische Heftung. Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Kapazität: bis ca 200 Blatt A4. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Für ca. 200 A4-Blätter. Farbe: Grün. 20 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
Kaufmännisch
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
grün
max. Anzahl der Blätter:
200
Flächenmasse des Papiers:
240
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter rechtsheftung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.