Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün...
ELBA chic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenausschnitt, grün...
Artikel-Nr.:
     C1184-100552109
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552109
EAN/GTIN:
     4002030851535
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hänge-hefter grün
hänge hefter
kaufmännische Heftung. Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Kapazität: bis ca 200 Blatt A4. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Für ca. 200 A4-Blätter. Farbe: Grün. 20 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
max. Anzahl der Blätter:
200
Werkstoff:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
240
Art der Heftung:
Kaufmännisch
Weitere Suchbegriffe: hängehefter 5 stück
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.