Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, schwarz
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, schwarz
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, schwarz
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, schwarz
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, schwarz
LANDRÉ Color Stehsammler für A4, schmal, schwarz
Artikel-Nr.:
     505-5400866
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100552127
EAN/GTIN:
     4006144401488
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Für Dokumente bis A4. Für bis zu 430 Blätter. Glanzpapier - beschichtete Wellpappe - langlebig & flexibel. besonders geeignet zum Aufbewahren von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften und Co. Mit praktischem Griffloch zum einfachen Entnehmen aus dem Regel. Platzsparendes Verstauen dank schnellem Zusammenfalten möglich.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Innenbreite:
70
Werkstoff:
Pappe
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 0,78*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 0,81*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,79*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 0,85*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.