Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängehefter
>
Artikel
ELBA Sorte 81 Hängehefter, DIN A4, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, beidseitiger Organisationsaufdruck, überstehende Reiterfalz zum Beschriften, für k...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1184-100555352
Hersteller:
ELBA
Herst.-Nr.:
100555352
EAN/GTIN:
4002030811027
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
beidseitiger Organisationsdruck. Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. breite überstehende Reiterfalz zum Beschriften. Kapazität: bis ca 200 Blatt. Metallhängeschiene mit Pulverbeschichteten Enden. Aus 250 g/m² Manilakarton (recycling). Größe: 318 x 5 x 250 mm (BxTxH).
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
200
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
250
... >
Hänge- und Pendelregistratur
>
Hängeregistraturen
>
ELBA Hängeregistratur VL, Sorte 81
Weitere Suchbegriffe:
elba hängeordner a4
,
hänge ordner
,
hängeordner a4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,36*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen