Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA VL Hängehefter, DIN A4, aus 230 g/m² Natronkarton (RC), für vertikale und laterale Aufhängung, für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit BZ-Heftung, mit Sichtreiter und Daumenausschn...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA VL Hängehefter, DIN A4, aus 230 g/m² Natronkarton (RC), für vertikale und laterale Aufhängung, für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit BZ-Heftung, mit Sichtreiter und Daumenausschn...
ELBA VL Hängehefter, DIN A4, aus 230 g/m² Natronkarton (RC), für vertikale und laterale Aufhängung, für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit BZ-Heftung, mit Sichtreiter und Daumenausschn...
ELBA VL Hängehefter, DIN A4, aus 230 g/m² Natronkarton (RC), für vertikale und laterale Aufhängung, für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit BZ-Heftung, mit Sichtreiter und Daumenausschn...
ELBA VL Hängehefter, DIN A4, aus 230 g/m² Natronkarton (RC), für vertikale und laterale Aufhängung, für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit BZ-Heftung, mit Sichtreiter und Daumenausschn...
ELBA VL Hängehefter, DIN A4, aus 230 g/m² Natronkarton (RC), für vertikale und laterale Aufhängung, für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit BZ-Heftung, mit Sichtreiter und Daumenausschn...
ELBA VL Hängehefter, DIN A4, aus 230 g/m² Natronkarton (RC), für vertikale und laterale Aufhängung, für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit BZ-Heftung, mit Sichtreiter und Daumenausschn...
ELBA VL Hängehefter, DIN A4, aus 230 g/m² Natronkarton (RC), für vertikale und laterale Aufhängung, für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit BZ-Heftung, mit Sichtreiter und Daumenausschn...
ELBA VL Hängehefter, DIN A4, aus 230 g/m² Natronkarton (RC), für vertikale und laterale Aufhängung, für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit BZ-Heftung, mit Sichtreiter und Daumenausschn...
Artikel-Nr.:
     C1184-100560079
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560079
EAN/GTIN:
     4002030864474
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Sammler
Hängesammler
vertikale und laterale Registratur in einem System. BZ-Heftung, ausgelegt für kaufmännische Heftung. inklusive Sichtreiter und auswechselbaren Banko-Schildchen. Seitliche Schlitzstanzung für den Sichtreiter bei lateraler Aufhängung. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. starker 230 g/m² Natronkarton (Recycling). extrem steife VL-Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Größe: 318 x 6 x 245 mm (BxTxH). Farbe: Naturbraun.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
230
Farbe:
natur
Werkstoff:
Pappe
max. Anzahl der Blätter:
220
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,51*
€ 119,6069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,60*
€ 114,954
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 95,63*
€ 113,7997
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 94,98*
€ 113,0262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,22*
€ 108,5518
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 90,91*
€ 108,1829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,15*
€ 104,8985
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 85,89*
€ 102,2091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,27*
€ 88,3813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.