Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Oxford Register "myColour" A4, PP-Stärke 300 my, 12 Blatt, sortierte Packung
Artikel-Nr.:
     C1184-400005446
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400005446
EAN/GTIN:
     3045050049682
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
für A4 Format. aus 300 my PP Material. beschriftbares Deckblatt, auch mit Bleistift. 12 Blatt, A4, volldeckend, blanko. 5-Farbig. Ablage nach Farben möglich. Mit Eurolochung.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
0
Farbe:
pink
Werkstoff:
PP
Ausführung der Tabe:
Neutral
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.