Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Eckspanner "chic" A4, für ca. 150 DIN A4-Blätter, mit Eckspannergummi, aus 320 g/m² Karton (RC), sortierte Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELBA Eckspanner "chic" A4, für ca. 150 DIN A4-Blätter, mit Eckspannergummi, aus 320 g/m² Karton (RC), sortierte Packung
ELBA Eckspanner "chic" A4, für ca. 150 DIN A4-Blätter, mit Eckspannergummi, aus 320 g/m² Karton (RC), sortierte Packung
ELBA Eckspanner "chic" A4, für ca. 150 DIN A4-Blätter, mit Eckspannergummi, aus 320 g/m² Karton (RC), sortierte Packung
ELBA Eckspanner "chic" A4, für ca. 150 DIN A4-Blätter, mit Eckspannergummi, aus 320 g/m² Karton (RC), sortierte Packung
Artikel-Nr.:
     690-823319
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400010115
EAN/GTIN:
     4002030005815
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Mappe für lose Unterlagen in attraktivem, modischen Design. Sicherung durch runde Eckspannergummi. Für ca. 150 DIN A4-Blätter. Für ca. 150 DIN A4-Blätter. Größe: 230 x 3 x 315 mm (BxTxH), Farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
max. Anzahl der Blätter:
150
Flächenmasse des Papiers:
320
Werkstoff:
Pappe
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,83*
€ 13,63*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 39,45*
€ 54,55*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.