Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Register "Strong Line", 1 - 5, 5-teilig, A4, PP, mit beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Register "Strong Line", 1 - 5, 5-teilig, A4, PP, mit beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbig
Oxford Register "Strong Line", 1 - 5, 5-teilig, A4, PP, mit beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbig
Oxford Register "Strong Line", 1 - 5, 5-teilig, A4, PP, mit beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbig
Oxford Register "Strong Line", 1 - 5, 5-teilig, A4, PP, mit beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-400013947
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400013947
EAN/GTIN:
     4002030104112
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 610
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Register 1 - 5, 5-teilig. aus robuster 0,12 mm starker PP-Folie. beschriftbares Deckblatt. Registerblätter und Taben durchgefärbt (5-farbig). Größe: 225 x 297 mm (BxH). reißfestes Material.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
0
Werkstoff:
PP
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.