Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux EXTEND Rollgarderobe chrom-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux EXTEND Rollgarderobe chrom-schwarz
Unilux EXTEND Rollgarderobe chrom-schwarz
Unilux EXTEND Rollgarderobe chrom-schwarz
Unilux EXTEND Rollgarderobe chrom-schwarz
Unilux EXTEND Rollgarderobe chrom-schwarz
Unilux EXTEND Rollgarderobe chrom-schwarz
Unilux EXTEND Rollgarderobe chrom-schwarz
Unilux EXTEND Rollgarderobe chrom-schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400074533
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400074533
EAN/GTIN:
     3595560012459
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
unilux garderobenwagen
Rollgarderobe mit Teleskopstangen, verstellbar in Höhe und Breite. Kapazität: ca. 40 Kleiderbügel. Max. Last: 20 kg. Gewicht: 1,9 kg. Höhe: 102 bis 166 cm. Breite: 80 bis 150 cm. Tiefe: 42 cm. Material: verchromter Stahl, Kunststoff (ABS).
Weitere Informationen:
Werkstoff der Garderobenleiste:
Stahl
max. Gewichtsbelastung:
0.020
Ablage vorhanden:
Nein
Anzahl der Haken:
0
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.