Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Meerblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Meerblau
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Meerblau
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Meerblau
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Meerblau
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Meerblau
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Meerblau
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Meerblau
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Meerblau
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Meerblau
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Meerblau
Artikel-Nr.:
     C1184-400103391
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400103391
EAN/GTIN:
     4006144003668
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Mit "SOFT TOUCH"-Haptik - modernes, mattes Design mit soft-weicher Oberfläche. 320 g/m² starker Karton mit “SOFT TOUCH“- Oberfläche. Drei abgerundete Einschlagklappen. Verschluss durch flache, graue Eckspannergummis. Füllvermögen bis 2 cm. Logo mit Silberprägung. für A4 Format geeignet.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
320
max. Anzahl der Blätter:
50
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.