Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Rosa
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Rosa
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Rosa
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Rosa
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Rosa
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Rosa
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Rosa
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Rosa
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Rosa
Oxford Touch Eckspannermappe, DIN A4 Format, Rosa
Artikel-Nr.:
     C1184-400103392
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400103392
EAN/GTIN:
     4006144003699
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Innovative TOUCH Oberfläche - modernes Design mit weicher Haptik. 320 g/m² starker Karton mit “SOFT TOUCH“- Oberfläche. Drei abgerundete Einschlagklappen. Verschluss durch flache, graue Eckspannergummis. Füllvermögen bis 2 cm. Logo mit Silberprägung. für A4-Format geeignet.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
50
Farbe:
pink
Flächenmasse des Papiers:
320
Werkstoff:
Pappe
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.