| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400116328 Herst.-Nr.: 400116328 EAN/GTIN: 3045050410444 |
| |
|
| | |
| Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Eckspannergummis befestigt durch genietete Ösen. Drei Einschlagklappen. Aufgedrucktes Beschriftungsfeld zusätzlich zum Rückenetikett erleichtert die Organisation. Kapazität bis zu 200 Blätter. 2 flache, graue Eckspannergummis zu schließen von hinten nach vorn. Produziert in Frankreich. PEFC zertifiziert. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Pappe | Farbe: | beige | Flächenmasse des Papiers: | 390 | max. Anzahl der Blätter: | 200 | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Gummiband, Gummiring, eckspanner a4, eckspanner, briefordner a4 |
| | |
| |