| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-400116330 Herst.-Nr.: 400116330 EAN/GTIN: 3045050410505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Eckspannergummis befestigt durch genietete Ösen. Drei Einschlagklappen. Aufgedrucktes Beschriftungsfeld zusätzlich zum Rückenetikett erleichtert die Organisation. Kapazität bis zu 200 Blätter. 2 flache, graue Eckspannergummis zu schließen von hinten nach vorn. Produziert in Frankreich. PEFC zertifiziert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja | Farbe: | braun | Werkstoff: | Pappe | max. Anzahl der Blätter: | 200 | Flächenmasse des Papiers: | 390 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Gummiband, Gummiring, eckspannmappen din a4 braun, eckspanner a4, eckspanner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |