Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Unilux MIKADO Garderobenständer buche platzsparender Kleiderständer mit 8 Kleiderhaken
Artikel-Nr.:
     C1184-400124574
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400124574
EAN/GTIN:
     3595560029709
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Schlanke Standgarderobe aus Buchenholz. 8 abgerundete Kleiderhaken zur schonenden Aufhängung der Kleidungsstücke. Kleine Grundfläche (35 cm Durchmesser) spart Platz im Büro. Leichte Bauweise. Handlich verpackt. Montage ohne Werkzeug. Höhe: 177 cm. Material: Buchenholz.
Weitere Informationen:
max. Gewichtsbelastung:
0.020
Ablage vorhanden:
Nein
Farbe:
buche
Anzahl der Haken:
8
Werkstoff der Garderobenleiste:
Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.