| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-400159475 Herst.-Nr.: 400159475 EAN/GTIN: 4006144042742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OPTIK PAPER® 100% recycled für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. A4 Schreibheft, 16 Blatt. Blanko (Lineatur 20), ideal für Unterrichtsfächer, bei denen Zeichnungen anzufertigen sind. Extra robuster Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung. Mit Löschblatt, um überschüssige Tinte aufzunehmen. Umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Rückendraht geheftet, um alle Seiten optimal beschreiben zu können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Lineatur: | blanko | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Farbe des Einbandes: | mehrfarbig | Ausführung der Bindung: | Geheftet | Anzahl der Blätter: | 16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |