Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux ERGO BOOST Bürohocker, höhenverstellbar, weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux ERGO BOOST Bürohocker, höhenverstellbar, weiß-grau
Unilux ERGO BOOST Bürohocker, höhenverstellbar, weiß-grau
Unilux ERGO BOOST Bürohocker, höhenverstellbar, weiß-grau
Unilux ERGO BOOST Bürohocker, höhenverstellbar, weiß-grau
Unilux ERGO BOOST Bürohocker, höhenverstellbar, weiß-grau
Unilux ERGO BOOST Bürohocker, höhenverstellbar, weiß-grau
Unilux ERGO BOOST Bürohocker, höhenverstellbar, weiß-grau
Unilux ERGO BOOST Bürohocker, höhenverstellbar, weiß-grau
Unilux ERGO BOOST Bürohocker, höhenverstellbar, weiß-grau
Artikel-Nr.:
     C1184-400165092
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400165092
EAN/GTIN:
     3595560034604
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Bequemer Sitz: Der gebogene runde Sitz hat eine komfortable 6 cm dicke Schaumpolsterung mit einem robusten Textilbezug für hohe Bequemlichkeit. Variabel einstellbar: Durch ein Hydrauliksystem kann die Höhe zwischen 55 und 70 cm leicht verstellt werden. Bedient wird es über zwei leicht erreichbare Griffe unter dem Sitz. In der niedrigsten Höhe passt ERGO BOOST zu Standardschreibtischhöhen. Ergänzende Produkte: Klapptisch HOMY. Sockeldurchmesser: 38 cm. maximales Benutzergewicht: 120 kg. Höheneinstellung des Sitzes: 55 bis 70 cm. Gewicht: 5,36 kg. 2 Jahre Garantie. Material: epoxidbeschichtetes Metall, Kunststoffe, Gummi, Textilbezug, Schaumpolster.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.