| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400166104 Herst.-Nr.: 400166104 EAN/GTIN: 5904017077626 |
| |
|
| | |
| Der stabile Karton auf der Rückseite des Blocks ermöglicht bequemes Arbeiten auch im Stehen. Er eignet sich ideal zum Zeichnen mit Wasser-, Aquarell- und alkoholbasierten Markern oder mit Tusche. Kopfseitige verleimte Blätter können leicht herausgerissen werden, und die Kante bleibt glatt und ästhetisch. 180 g/m², säurefreies, recycelbares Papier. Format A4. 15 Blatt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 15 | Flächenmasse des Papiers: | 180 | Farbe: | lila/violett |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a4, malblock |
| | |
| |