Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Art Spiral-Skizzenblock A4 50 Blatt 120g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Art Spiral-Skizzenblock A4 50 Blatt 120g/m²
Oxford Art Spiral-Skizzenblock A4 50 Blatt 120g/m²
Oxford Art Spiral-Skizzenblock A4 50 Blatt 120g/m²
Oxford Art Spiral-Skizzenblock A4 50 Blatt 120g/m²
Oxford Art Spiral-Skizzenblock A4 50 Blatt 120g/m²
Oxford Art Spiral-Skizzenblock A4 50 Blatt 120g/m²
Artikel-Nr.:
     C1184-400166128
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400166128
EAN/GTIN:
     5904017078029
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Der stabile Karton auf der Rückseite des Blocks ermöglicht bequemes Arbeiten auch im Stehen. Ein universeller Skizzenblock. Durch eine Doppelspirale lässt sich der Bezug leicht unter den Block drehen, um bequemes Zeichnen zu ermöglichen. 120 g/m², säurefreies, recycelbares Papier. Format A4. 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Flächenmasse des Papiers:
120
Farbe:
orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.