| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-400177884 Herst.-Nr.: 400177884 EAN/GTIN: 3595560038879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praktisch für Accessoires wie Schals, Handtaschen. Zur individuellen oder gemeinsamen Nutzung. Aus Stahl mit Epoxydharzlackierung und Buchenholz. Jeder Haken kann ein Gewicht von bis zu 5 kg tragen. Schrauben im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ablage vorhanden: | Nein | Anzahl der Haken: | 3 | Werkstoff der Garderobenleiste: | Stahl | max. Gewichtsbelastung: | 0.015 | Farbe: | holz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |