| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400179659 Herst.-Nr.: 400179659 EAN/GTIN: 3595560039036 |
| |
|
| | |
| Vier 4 rutschfeste Gummipads verhindern ungewolltes Verrutschen der Fußstütze. Tägliche Nutzung dieser Fußstütze bringt Dynamik und Produktivität bei der Arbeit und reduziert damit Müdigkeit und Stress. Hergestellt aus 100% recyceltem PP aus der martimen Industrie. Hilft dabei eine gute Körperhaltung einzunehmen und fördert die Blutzirkulation. Fußstützen werden von Arbeitsmedizern und Ergonomen bei der Arbeitsplatz Gestaltung empfohlen. Weitere Informationen: | | Montageart bei Lieferung: | teilweise montiert | beheizbar: | Nein | Werkstoff: | PP | Höhe des Verstellbereichs (vorne): | 30 | Farbe: | dunkelblau | geeignet für EDV-Arbeitsplatz: | Ja | Höhe des Verstellbereichs (hinten): | 130 | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |