Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock Malblock C5/60 Motive sortiert, A5, 70 g/qm, 60 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeichenblock Malblock C5/60 Motive sortiert, A5, 70 g/qm, 60 Blatt
Zeichenblock Malblock C5/60 Motive sortiert, A5, 70 g/qm, 60 Blatt
Zeichenblock Malblock C5/60 Motive sortiert, A5, 70 g/qm, 60 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-100199
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     100199
EAN/GTIN:
     4012700100191
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock Malblock C5/60 Motive sortiert. Ausführung Papier: chlorfrei, Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: glatt, säurefrei, radierfest, Farbe: weiß, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m². Ausführung Block: Typbezeichnung der Perforation: kopfgeleimt, Papierformat: A5, Anzahl der Blätter: 60
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
60
radierfest:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei
Flächenmasse des Papiers:
70
säurefrei:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Malblock C5/60 Motive sortiert
Papierformat:
A5
Typbezeichnung der Perforation:
kopfgeleimt
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Artikelbezeichnung:
Malblock C5/60 Motive sortiert
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4514*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,7414*
€ 10,40227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,4614*
€ 10,06907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,7614*
€ 9,23607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,4014*
€ 8,80767
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,2314*
€ 8,60537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,4514*
€ 6,48717
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.