Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malblock MC3/30, A3, 70 g/qm, 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malblock MC3/30, A3, 70 g/qm, 30 Blatt
Malblock MC3/30, A3, 70 g/qm, 30 Blatt
Malblock MC3/30, A3, 70 g/qm, 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-137661
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     137661
EAN/GTIN:
     4012700137661
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Malblock MC3/30. Holzfreies,weißes Zeichenpapier säurefrei und radierfest. Glatte Oberfläche. An einer Schmalseite gelumbeckt und problemlos abtrennbar. Größe (B x H oder Format): A3. Papiergewicht: 70 g/qm. Deckblatt mit Tiermotiv. Block mit 30 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
30
radierfest:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Papierformat:
A3
Farbe:
weiß
säurefrei:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Herstellerproduktbezeichnung:
Malblock
Herstellerprodukttyp:
MC3/30
Typbezeichnung der Perforation:
gelumbeckt
Flächenmasse des Papiers:
70
Artikelbezeichnung:
Malblock
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glatt
Produkt-Typbezeichnung:
MC3/30
Produkttypbezeichnung:
MC3/30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,05767* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.