| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-236812 Herst.-Nr.: 236812 EAN/GTIN: 4012700236814 |
| |
|
| | |
| Zeichenblock Aquarellblock C4/20 150g/m². ultra stabile Rückenpappe 1500g/m². Ausführung Papier: strukturiertes Aquarell-Inhaltspapier, Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: strukturiertes Aquarell-Inhaltspapier, säurefrei, radierfest, Farbe: weiß, Flächenmasse des Papiers: 150 g/m². Ausführung Block:, Papierformat: DIN C4 = 22,9 cm x 32,4 cm, Anzahl der Blätter: 20 Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 20 | Farbe: | weiß | Papierformat: | DIN C4 = 22,9 cm x 32,4 cm | Artikelbezeichnung: | Aquarellblock C4/20 150g/m² | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | strukturiertes Aquarell-Inhaltspapier | säurefrei: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | ultra stabile Rückenpappe 1500g/m² | Flächenmasse des Papiers: | 150 | radierfest: | Ja | Ausführung des Papiertyps: | strukturiertes Aquarell-Inhaltspapier | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | strukturiertes Aquarell-Inhaltspapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bütten-aquarellblock, Studien-aquarellblock, Aquarell-malpapier, Aquarellkarton, Aquarellpapier, Künstler-Aquarellpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock 150g, aquarell malpapier, pelikan zeichenblock |
| | |
| |