Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A3 blau, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe A3 blau, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, blau
Sammelmappe A3 blau, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, blau
Sammelmappe A3 blau, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, blau
Sammelmappe A3 blau, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, blau
Sammelmappe A3 blau, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, blau
Artikel-Nr.:
     C1185-237635
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     237635
EAN/GTIN:
     4012700237637
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A3 blau. Ausführung Material: Werkstoff: Hochglanzkarton, Flächenmasse des Papiers: 380 g/m², Farbe: blau. Verwendung für Papierformat: A3, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Gummiband. Größe (B x H): 313 mm x 437 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummiband
Herstellerproduktbezeichnung:
Sammelmappe A3 blau
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Höhe:
437
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
380
Breite:
313
Verwendung für Papierformat:
A3
Werkstoff:
Hochglanzkarton
Artikelbezeichnung:
Sammelmappe A3 blau
Verwendung für Papierformate:
A3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.