Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte 4001®, brillant-rot,Glas mit 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tinte 4001®, brillant-rot,Glas mit 30 ml
Tinte 4001®, brillant-rot,Glas mit 30 ml
Tinte 4001®, brillant-rot,Glas mit 30 ml
Artikel-Nr.:
     C1185-301036
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     301036
EAN/GTIN:
     4012700301031
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte 4001®. Behälterart/-inhalt: Glas mit 30 ml. Farbe: brillant-rot.
Weitere Informationen:
Inhalt:
30
Ausführung des Behälters:
Glas
löschbar:
Nein
Farbe:
brillant-rot
Herstellerproduktbezeichnung:
Tinte 4001®
auswaschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tinte 4001®
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,076* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.