Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte 4001®, brillant-schwarz, Kunststoffflasche mit 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tinte 4001®, brillant-schwarz, Kunststoffflasche mit 1000 ml
Tinte 4001®, brillant-schwarz, Kunststoffflasche mit 1000 ml
Tinte 4001®, brillant-schwarz, Kunststoffflasche mit 1000 ml
Artikel-Nr.:
     C1185-301168
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     301168
EAN/GTIN:
     4012700301161
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte 4001®. Behälterart/-inhalt: Kunststoffflasche mit 1000 ml. Farbe: brillant-schwarz. 1 Kunststoffflasche.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
Farbe:
brillant-schwarz
Ausführung des Behälters:
Kunststoffflasche
löschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Tinte 4001®
Inhalt:
1000
Artikelbezeichnung:
Tinte 4001®
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 18,19* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.