Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte für Füllhalter 4001 Brillant-Pink 30ml, Glas mit 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tinte für Füllhalter 4001 Brillant-Pink 30ml, Glas mit 30 ml
Tinte für Füllhalter 4001 Brillant-Pink 30ml, Glas mit 30 ml
Tinte für Füllhalter 4001 Brillant-Pink 30ml, Glas mit 30 ml
Artikel-Nr.:
     C1185-301343
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     301343
EAN/GTIN:
     4012700301345
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte für Füllhalter 4001 Brillant-Pink 30ml. Ausführung Tinte:, Farbe: Brillant-Pink. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Glas. Inhalt: 30 ml. Glas mit 30 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
Brillant-Pink
löschbar:
Nein
Inhalt:
30
auswaschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Tinte 4001 Brillant-Pink 30ml
Ausführung des Behälters:
Glas
Artikelbezeichnung:
Tinte 4001 Brillant-Pink 30ml
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.